Bloc de ascuțire pentru diamant și CBN-W

Cod articol: 4007220255605
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de corectat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220255605
EAN / GTIN 4007220255605
Număr producător 68402413
L-Număr L51220 34

Descriere

Descriere:

Blocul de ascuțire este utilizat pentru a restabili capacitatea de tăiere a diamantului lipit cu rășină și a roților de rectificat CBN (de exemplu, după pansarea cu instrumente de bandaj cu diamant). Blocul de ascuțire este mai întâi îmbibat cu lichid de răcire și apoi alimentat manual sau cu ajutorul unui dispozitiv. Măcinarea blocului de ascuțire va restabili capacitatea de tăiere a roților de măcinare foarte repede.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 24 mm
  • Măsurare lungime: 100 mm
  • Înălţime: 13 mm

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți