{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Classic Line; Premium Line; Classic Line; Premium Line | |
| Référence fabricant | PFERD | |
| Description de la forme | plate; plate | |
| Type de taille | Taille hélicoïdale; taille double; Taille hélicoïdale; taille double | |
| Taille allemande | 2; 2 | |
| Degré de finesse | type moyen; type moyen | |
| Revêtement | une face; des deux côtés; une face; des deux côtés | |
| Type de produit | lime pour scies à chaîne; lime pour scies à chaîne | |
| Dureté HRC max. | 38 | |
| Pour matériau | Acier | |
| Largeur | 12,4 mm | |
| Hauteur | 3,3 mm | |
| Longueur sans queue | 200 mm; 175 mm | |
| Manche/poignée | pas de poignée / manche; pas de poignée / manche |
| Référence article | 4007220174975 | |
| EAN / GTIN | 4007220174975 | |
| Réf. fabricant | 18801226 | |
| Article hors catalogue | L51060 485 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |