Szczypce nastawne QuickFix Classic automatyczne 250 mm, 10″

Nr art.: 39094
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie karton
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk prostych
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Właściwości Samozaciskające się
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 8976
Długość całkowita L 250 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 39094
EAN / GTIN 4010995390945
Numer producenta 39094
Numer L L60070 4368
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 255 x 60 x 18 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do szybkiego i optymalnego chwytania oraz trzymania rur oraz profili kanciastych, takich jak nakrętki sześciokątne w obszarach instalacji.
  • Obracanie, ciągnięcie, chwytanie i przytrzymywanie, np. rur lub śrub i nakrętek blokujących
  • Schnelle automatische Einstellung der Greifweite auf das Werkstück
  • Maximale Variabilität dank feinverzahntem Gleitgelenk
  • Maksymalna stabilność dzięki przelotowemu przegubowi
  • Prace instalacyjne wymagają montowania zarówko rur, nakrętek, jak i okrągłych oraz prostokątnych materiałów o różnych wymiarach. W takich przypadkach optymalny chwyt gwarantują szczypce nastawne. Dzięki regulacji zapadkowej oferują maksymalną uniwersalność podczas prac instalacyjnych, kiedy wymagane jest szybkie i łatwe ustawianie oraz blokowanie jednym naciśnięciem przycisku. Za sprawą zintegrowanego zabezpieczenia przed zakleszczeniem, niebezpieczeństwo obrażeń zostaje zminimalizowane. Szczypce wyposażone są w przelotowy przegub, który gwarantuje najwyższą stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Jednocześnie smukły kształt w obszarze głowicy i przegubu zapewnia łatwy dostęp do obrabianego elementu, nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni. Rękojeść szczypiec jest wykonana z tworzywa sztucznego o antypoślizgowych właściwościach i zapewnia pewny chwyt nawet w kontakcie z olejem czy podczas pracy w mokrych warunkach. Ponadto funkcja samoczynnego zaciskania na rurach i nakrętkach zapobiega ześlizgiwaniu się z obrabianych elementów, znacząco zwiększając komfort pracy. Specjalnie hartowane zęby o wysokiej jakości zapewniają pewny chwyt podczas użytkowania, nawet po wielu latach eksploatacji. Te wytrzymałe szczypce nastawne są niewrażliwe na działanie zanieczyszczeń.
  • DIN ISO 8976.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Rozwartość klucza (mm): 40 mm
  • Średnica rury (Cal): 1 1/2″
  • Długość całkowita (мм): 250 mm
  • Długość całkowita (Cal): 10″
  • z baterią / akumulatorem: Nie