• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Pinza stringitubo QuickFix Classic Automatico 250 mm, 10″ ()

Codice art.: 39094
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lunghezza complessiva L 250 mm
Caratteristiche Autoserraggio
Normativa DIN ISO 8976
Imballaggio Scatola
Zona di protezione ESD (EPA) no
Forma ganasce/forchetta diritte
Unità di misura apertura sistema imperiale
Tipo di articolazione Cerniera passante
Possibilità di regolazione precisa e rapida
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza regolabile
Processo di produzione Es. temprata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 39094
EAN / GTIN 4010995390945
Codice del produttore 39094
Numero-L L60070 4368
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Migliore maneggevolezza: Facile regolazione automatica della cerniera completamente inserita e di precisione.
  • Riduzione dei tempi: Veloce regolazione direttamente sul pezzo.
  • Impiego: Per afferrare e bloccare tubi, profili squadrati e dadi esagonali in modo rapido e ottimale durante i lavori di installazione.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • Schnelle automatische Einstellung der Greifweite auf das Werkstück
  • Maximale Variabilität dank feinverzahntem Gleitgelenk
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Durante i lavori di installazione occorre lavorare con tubi, dadi e materiali sia arrotondati che squadrati e di diverse dimensioni. Per una presa ottimale, l'ideale è usare una pinza stringitubo. Grazie alla regolazione su diverse posizioni, offre la massima flessibilità nei lavori di installazione, nei quali la regolazione meccanica precisa avviene in modo automatico con la presa del pezzo. Un apposito dispositivo di protezione consente di evitare lesioni da schiacciamento. La pinza è dotata di cerniera completamente inserita, che garantisce la massima stabilità grazie alla guida doppia. Allo stesso tempo, la forma slanciata della testa e della cerniera ne consente un facile accesso al pezzo, anche in caso di spazi ristretti. Le impugnature della pinza sono in plastica antiscivolo e offrono all'utilizzatore una presa forte, anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate. Inoltre, l'autobloccaggio su tubi e dadi consente di evitare lo scivolamento sul pezzo, per il massimo comfort di lavoro. Durante l'impiego, i denti di alta qualità e appositamente temprati garantiscono una presa sicura anche dopo anni di utilizzo. Le robuste pinze stringitubo sono resistenti allo sporco.
  • DIN ISO 8976.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Apertura della chiave (mm): 40
  • Diametro del tubo (Pollice): 1 1/2″
  • Lunghezza totale (mm): 250
  • Lunghezza totale (Pollice): 10″
  • con batteria / batteria ricaricabile: No