Klešče za vodne črpalke QuickFix classic automatic 250 mm, 10″

Št. art.: 39094
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
Embalaža Škatla
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Oblika čeljusti/vilic ravni
Merska enota, razpon imperialno
Vrsta zgloba skoznji členek
Fina regulacija zeva da
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka vodovodne klešče s čeljustmi
Lastnosti samodejno vpenjanje
Postopek izdelave kaljeno
Standard DIN ISO 8976
Celotna dolžina L 250 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 39094
EAN/GTIN 4010995390945
Številka proizvajalca 39094
L-število L60070 4368
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Lažje rokovanje: preprosta samodejna nastavitev potisnega, natančno odmerjenega spoja
  • Uvarčuje čas: hitra nastavitev širine odpiranja, zlasti pri stalno spreminjajočih se razmerah uporabe
  • Prilagajanje: Za hiter in optimalen oprijem in držanje cevi in kotnih profilov, kot so šesterokotne matice, na območju montaže
  • Pri montažnih delih je treba obdelovati cevi, matice ter okrogle in kotne materiale najrazličnejših dimenzij
  • Vodne klešče zagotavljajo optimalen oprijem
  • Z nastavitvijo zareze zagotavljajo največjo variabilnost pri delu na območju montaže, pri čemer se natančna mehanska prilagoditev izvede samodejno, ko se obdelovanec prime
  • Sočasno so zaradi vgrajene zaščite vpenjanja izključene poškodbe zaradi zdrsa
  • Klešče so opremljene z luknjičastim spojem, ki zaradi dvojnega vodila zagotavlja največjo stabilnost
  • Sočasno tanka zasnova na območju glave in sklepa zagotavlja enostaven dostop do obdelovanca tudi v omejenih delovnih okoljih
  • Ručaji klešč so izdelani iz nedrseče plastike in uporabniku pomagajo pri močnem oprijemu, tudi v mastnih ali mokrih delovnih razmerah
  • Tudi funkcija samoprijemanja na ceveh in maticah preprečuje zdrs na obdelovancu in tako omogoča zelo udobno delo
  • Kakovostni, posebej kaljeni zobje med uporabo zagotavljajo varen oprijem tudi po več letih uporabe
  • Trdne klešče za vodne črpalke niso občutljive na umazanijo
  • DIN ISO 8976

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • širina ključa (mm): 40 mm
  • premer cevi (palci): 1 1/2″
  • delovna dolžina (mm): 250 mm
  • delovna dolžina (palci): 10″
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne