Alicates para fontanería QuickFix Classic automático 250 mm, 10″

N.º do artigo: 39094
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Embalagem Caixa de cartão
Zona de proteção ESD (EPA) não
Forma do mordente/boca reto
Unidade de medida de largura de aperto imperial
Tipo de articulação articulação encaixada
Possibilidade de regulação precisa do encaixe sim
Índice peça individual
Tipo de produto chave para tubos
Propriedades fixação automática
Processo de fabrico com têmpera
Norma DIN ISO 8976
Comprimento total 250 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 39094
EAN/GTIN 4010995390945
Número do fabricante 39094
Número L L60070 4368
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Facilita el manejo: Ajuste automático sencillo de la articulación deslizada y graduada con precisión.
  • Ahorra tiempo: Ajuste rápido directamente en la pieza de trabajo.
  • Aplicación: Para agarrar y sujetar de forma rápida y óptima tubos, perfiles rectangulares y tuercas hexagonales.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • Schnelle automatische Einstellung der Greifweite auf das Werkstück
  • Maximale Variabilität dank feinverzahntem Gleitgelenk
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Al realizar instalaciones es necesario trabajar con tuberías, tuercas y materiales redondos y rectangulares de diferentes tamaños. Los alicates para fontanería ofrecen una sujeción óptima. Un ajuste graduado ofrece la máxima variabilidad al realizar instalaciones, ajustándose automáticamente los alicates de forma mecánica y exacta al agarrar la pieza de trabajo. Su protección integrada contra enganche impide lesiones por aplastamiento. Los alicates poseen una articulación empotrada, que garantiza la máxima estabilidad gracias a su doble guía. Además, la esbelta forma de la cabeza y la articulación permiten acceder cómodamente a la pieza de trabajo, incluso en situaciones con poco espacio. Los mangos de los alicates son de plástico antideslizante y facilitan la sujeción de la herramienta, incluso en presencia de aceite y en entornos húmedos. Además, impiden que la herramienta resbale en la pieza de trabajo gracias a la autofijación en tuberías y tuercas, haciendo así el trabajo mucho más confortable. Los alicates de alta calidad especialmente endurecidos, garantizan un agarre seguro, incluso tras años de uso. Los robustos alicates para fontanería son totalmente resistentes a la suciedad.
  • DIN ISO 8976.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Boca de llave (mm): 40 mm
  • Diametro de tubo (Pulgada): 1 1/2″
  • Longitud Total (mm): 250 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 10″
  • con batería / batería recargable: No