• Vážení zákazníci, z dôvodu údržbových prác bude e‑shop v utorok 26. mája od 20:00 do 21:00 dočasne nedostupný. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Kliešte na vodné čerpadlo QuickFix Class

Č. pol.: 39094
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Balenie Kartón
Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Tvar čeľustí/úchopových plôch rovný
Merná jednotka rozpätia imperiálne
Druh kĺbu pretiahnutý kĺb
Mriežka Možnosť jemného nastavenia áno
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu vodárenské kliešte
Vlastnosti samoupínanie
Výrobný postup kalené
Norma DIN ISO 8976
Dĺžka celkovo 250 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 39094
EAN/GTIN 4010995390945
Číslo výrobcu 39094
Číslo L L60070 4368
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Uľahčuje manipuláciu: Jednoduché automatické nastavenie zovretého, jemne stupňovitého kĺbu.
  • Šetrí čas: Rýchle nastavenie šírky otvoru, najmä v neustále sa meniacich situáciách aplikácie.
  • Použitie: Pre rýchle a optimálne uchopenie a držanie rúr a štvorcových profilov, ako sú šesťhranné matice v inštalačnej oblasti.
  • Sústruženie, ťahanie, uchopenie a držanie napr. potrubí alebo zámkov skrutiek a matíc
  • Rýchle automatické nastavenie šírky uchopenia obrobku
  • Maximálna variabilita vďaka posuvnému kĺbu s jemným ozubením
  • Najvyššia stabilita vďaka zasúvaniu kĺbu
  • Počas inštalačných prác musia byť rúry, matice a okrúhle a hranaté materiály obrábané v širokej škále rozmerov. Kliešte na vodné čerpadlo poskytujú optimálnu priľnavosť. Vďaka nastaveniu zarážky ponúka maximálnu variabilitu pri práci v inštalačnej oblasti, pričom presné, mechanické nastavenie sa vykonáva automaticky, keď je obrobok zovretý. Zranenia pri pomliaždení sú vylúčené vďaka integrovanej ochrane proti zovretiu. Kliešte sú vybavené zasúvacím kĺbom, ktorý zaisťuje maximálnu stabilitu prostredníctvom dvojitého vedenia. Štíhly dizajn v oblasti hlavy a kĺbov zároveň zaisťuje ľahký prístup k obrobku aj v stiesnených pracovných prostrediach. Rukoväte klieští sú vyrobené z protišmykového plastu a pomáhajú používateľovi udržiavať silnú priľnavosť, a to aj v prípade mastnej alebo mokrej práce. Okrem toho je sklz obrobku zabránený samočinným upnutím na rúrach a matiach, čo umožňuje mimoriadne pohodlnú prácu. Vysoko kvalitné, špeciálne kalené zuby zaručujú bezpečné uchopenie aj po mnohých rokoch používania. Robustné kliešte na vodné čerpadlo sú odolné voči nečistotám.
  • DIN ISO 8976.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: Áno
  • ESD články: nie
  • rozpätie kľúča (mm): 40 mm
  • priemer rúry (palce): 1 1/2″
  • celková dĺžka (mm): 250 mm
  • celková dĺžka (palce): 10″
  • S batériou / akumulátor: nie