Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric płaski , Phillips, PlusMinus/Pozidriv z 6 bitami slimBit w opakowaniu kartonowym

Nr art.: 38613
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 38613
EAN / GTIN 4010995386139
Numer producenta 38613
Numer L L60070 2974
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 283 x 50 x 40 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się on do wykonywania połączeń śrubowych części pod napięciem do 1000 V AC, szczególnie przy zastosowaniach mobilnych.
  • Uporządkowane i proste wyjmowanie
  • Oszczędność miejsca na poziomie 75%
  • slimBits umożliwiają dostęp do głęboko położonych śrub dzięki wpuszczonej izolacji
  • Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric jest idealnym pomocnikiem każdego elektryka w zastosowaniach mobilnych. Ukryty w rękojeści schowek na 6 najczęściej używanych bitów typu slimBit wysuwa się z magazynka po naciśnięciu przycisku. Znacznie ułatwia to wyjmowanie bitów slimBit 75 mm. Izolowany uchwyt na bity ClicFix z metalu niezawodnie mocuje i blokuje wszystkie bity slimBit. Technologia ta czyni z magazynku bitów uniwersalny wkrętak. Również w zakresie bezpieczeństwa uchwyt na bity z magazynkiem zapewnia maksimum możliwości. Zarówno uchwyt na bity z magazynkiem, jak i wchodzące w jego skład bity typu slimBit posiadają certyfikat zgodny z międzynarodową normą IEC 60900. Dzięki całkowicie zintegrowanej z przednią częścią izolacji ochronnej, smukłe bity typu slimBit o długości 75 mm, umożliwiają doskonały dostęp do głęboko osadzonych zacisków śrubowych lub sprężynowych. Kolejną zaletą jest obrotowy kapturek, który zapewnia komfort użytkowania wkrętaka. Bity slimBit 75 mm są kompatybilne ze wszystkimi produktami z rodziny ElectricVario Wiha.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Bit slimBit electric płaski 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)