{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Denumirea producătorului | Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Număr de unelte | 7 | |
| Caracteristici de prindere | Capac pivotant; Ergonomic; Magazie biţi integrată | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Suport magnetic de biți | |
| Tip produs | Şurubelniţă cu bit | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Standard | DIN EN 60900 | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu profil Kombi cu fantă /Pozidriv (PlusMinus); Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL) |
| Cod articol | 38613 | |
| EAN / GTIN | 4010995386139 | |
| Număr producător | 38613 | |
| L-Număr | L60070 2974 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |