{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Oznaka proizvajalca | Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits | |
| Embalaža | Škatla | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rumena; rdeča | |
| Izvedba | ravno | |
| Število orodij | 7 | |
| Značilnosti ročaja | ergonomično; vgrajen magazin za vijačne nastavke; vrtljiva kapa | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Posebnosti, za vijake z zarezo (SL) | magnetno držalo za nastavke | |
| Vrsta izdelka | izvijači za vijačne nastavke | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Standard | DIN EN 60900 | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake s kombiniranim profilom zareza/Pozidriv (PlusMinus); za vijake Phillips (PH); za vijake z zarezo (SL) |
| Številka izdelka | 38613 | |
| EAN/GTIN | 4010995386139 | |
| Številka proizvajalca | 38613 | |
| L-število | L60070 2974 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |