• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric Phillips, PlusMinus/Pozidriv, plochý s 6 slimBits

Artiklové číslo: 38613
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Označení výrobce Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits
Obal Karton
Třída jakosti VDE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva žlutá; červená
Provedení rovné
Počet kusů nářadí 7
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Integrovaný zásobník bitů; Otočné víčko
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Magnetický držák bitů
Druh produktu Šroubovák na bity
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN EN 60900
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s kombinovaným profilem drážka / Pozidriv (PlusMinus); Pro šrouby Phillips (PH); Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 38613
EAN / GTIN 4010995386139
Číslo výrobce 38613
L-číslo L60070 2974
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům
  • Šetří zdraví: Bez nebezpečí zranění, všechny nástavce jsou bezpečně uloženy uvnitř rukojeti
  • Zvýší vaši efektivnost: Nářadí Wiha LiftUp electric šetří 75 % objemu, 50 % hmotnosti a zaručuje 100% efektivnost
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Vhodný ke šroubování pod napětím do 1 000 V AC, zejména při práci v tksénu
  • Upozornění: Nepoužívejte pro nástavce tvaru C 6,3 a E 6,3
  • Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric je ideálním průvodcem každého elektrikáře při mobilním nasazení
  • Vložka s nástavcem schovaná v rukojeti nabízí místo pro 6 běžných simBitů a po stisknutí tlačítka vyjede ze zásobníku
  • Tím je zajištěno jednoduché vyjímání nástavců
  • Osvědčený držák ClicFix bezpečně zachytí všechny nástavce a spolehlivě je zablokuje
  • Tato technologie udělá ze zásobníku nástrojů univkszálně použitelný šroubovák
  • I v otázce bezpečnosti nabízí zásobníkový držák nástavců to maximálně možné
  • Jak zásobníkový držák nástavců, tak i obsažené slimBit jsou ckstifikovány podle mezinárodní normy IEC 60900
  • Štíhlé slimBity dlouhé 75 mm díky ochranné izolaci v přední oblasti plně integrované do bitu zajišťují pksfektní přístup k hluboko položeným šroubovým nebo pružinovým svorkám
  • Dalším plusovým bodem je otočná krytka, ktksá zajišťuje komfortní manipulaci
  • Nástavce slimBits 6 mm je nutno používat jen v držácích nástavců slimVario a slimTorque VDE (systém točivého momentu VDE)
  • Zhotoveno dle IEC 60900
  • Obsah: 1x Nástavec slimBit electric Plochý 3.0 mm x 75 mm (34579) 1x Nástavec slimBit electric Plochý 4.0 mm x 75 mm (34580) 1x Nástavec slimBit electric Plochý 5.5 mm x 75 mm (34581) 1x Nástavec slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) 1x Nástavec slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584) 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Nástavec slimBit electric Plochý 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Nástavec slimBit electric Plochý 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Nástavec slimBit electric Plochý 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Nástavec slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Nástavec slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)