• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Destornillador con cargador LiftUp electric Phillips, PlusMinus/Pozidriv, ranurado con 6 slimBits

Número de artículo: 38613
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Comprobado hasta 1.000 V
Denominación del fabricante Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits
Embalaje Cartón
Sello de calidad y comprobación VDE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color amarillo; rojo
Modelo forma recta
Cantidad de herramientas 7
Características del mango Caperuza giratoria; Depósito de puntas integrado; Forma ergonómica
Tipo de asa Mango estándar
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Soporte magnético para puntas
Tipo de producto Destornillador con puntas
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN EN 60900
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos de ranura/Pozidriv de perfil combinado (PlusMinus); Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos de ranura (SL)

Identificación y clasificación

Número de artículo 38613
EAN / GTIN 4010995386139
Número del fabricante 38613
Número L L60070 2974
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Wiha LiftUp electric ahorra el 75 % de volumen y el 50 % de peso para ofrecer un 100 % de eficiencia.
  • Protege su salud: Нет опасности травмирования, все жала надежно размещены внутри рукоятки.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos.
  • Aplicación: Adecuado para el atornillado en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA, especialmente para el uso móvil.
  • Indicación: No se debe utilizar para bits de las formas C 6,3 y E 6,3.
  • Orden perfecto y extracción sencilla
  • Ahorra un 75 % de espacio
  • Los slimBits permiten el acceso a tornillos de gran profundidad gracias al aislamiento encastrado
  • Ampliable y compatible con los productos EVF
  • Trabajo seguro hasta 1.000 V CA
  • El destornillador con cargador LiftUp electric es el compañero ideal para cualquier electricista para el uso móvil. El depósito de puntas alojado en el mango ofrece espacio para 6 slimBits convencionales y se extrae del cargador pulsando un botón. De este modo se garantiza la extracción sencilla de los bits. El soporte ClickFix acreditado aloja todos los bits de forma segura y los bloquea de manera eficaz. Esta tecnología convierte al cargador en un destornillador de uso universal. El portabits con cargador también ofrece el máximo en cuanto a seguridad. Tanto el portabits con cargador como los slimBits que contiene están certificados de acuerdo con la norma internacional IEC 60900. Los slimBits estrechos de 75 mm de longitud garantizan un acceso perfecto a los tornillos o los bornes elásticos situados a mayor profundidad gracias al aislamiento de protección integrado completamente en la parte delantera del bit. Otra ventaja es la tapa giratoria que garantiza una manipulación cómoda.
  • Los slimBits de 6 mm sólo deberán utilizarse en el portabits slimVario® y en el portabits slimTorque VDE (sistema dinamométrico VDE).
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Productos adecuados