Aimant de levage MaxX, Charge max (plan): 1000kg

Réf.: 382001 1000
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
17 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Directive / Marquage marquage CE
Epaisseur du matériau, forme plate 40 mm
Epaisseur du matériau, forme ronde 25 mm
Longueur max., forme plate 3 000 mm
Rayon matériau rond max., forme ronde 225 mm
Capacité de charge max., forme plate 1 000 kg
Capacité de charge max., forme ronde 400 kg
Type de produit aimant de levage
Forme du matériau forme plate; forme ronde
Déclaration de conformité fabricant oui
Domaine d’utilisation entrepôts; opérations de grutage; production
Caractéristiques avec verrouillage de sécurité; pas de dispersion
Norme EN 13155
Poids 36 kg
Longueur totale B 342 mm
Largeur totale (avec levier) F 131 mm
Hauteur totale 225 mm
Largeur intérieure des œillets G 52 mm
Hauteur du corps de base D 133 mm
Largeur du corps de base C 88 mm
Longueur du corps de base A 284 mm

Identification et classification

Référence article 382001 1000
EAN / GTIN 2050001944061
Réf. fabricant MAXX1000
Fabricant/personne responsable Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Le principe de la “couronne neutre” permet d’empêcher les dispersions magnétiques et d’éviter les forces d’attraction indésirables pour les charges adjacentes. Le corps de base fabriqué en un seul bloc sans cordons de soudure garantit des performances constantes. Un verrouillage bloque le levier et empêche tout détachement accidentel de la charge. Force d’adhérence certifiée.

Utilisation:

Manutention et transport rapides et aisés de matériaux plats et ronds avec une sécurité triplée.

Remarque(s):

Le contrôle annuel des aimants de levage a lieu après leur première utilisation.