{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Direktyva / Žymėjimas | CE ženklinimas | |
| Medžiagos storis, plokščios formos | 40 mm | |
| Medžiagos storis, apval | 25 mm | |
| Ilgis maks., plokščios formos | 3 000 mm | |
| Apvalios medžiagos spindulys maks., apval | 225 mm | |
| Apkrova maks., plokščios formos | 1 000 kg | |
| Apkrova maks., apval | 400 kg | |
| Produkto rūšis | krovinių kėlimo magnetas | |
| Materialinė forma | plokščios formos; apval | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Paskirtis | gamyba; krano veikimas; sandėliai | |
| Savybės | be nuokrypių; įskaitant apsauginį užraktą | |
| Standartas | EN 13155 | |
| Svoris | 36 kg | |
| Visas ilgis | 342 mm | |
| Bendras plotis (įskaitant svirtį) | 131 mm | |
| Visas aukštis | 225 mm | |
| Vidinis kilpų plotis | 52 mm | |
| Pagrindo aukštis | 133 mm | |
| Pagrindo plotis | 88 mm | |
| Pagrindo ilgis | 284 mm |
| Produkto numeris | 382001 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050001944061 | |
| Gamintojo numeris | MAXX1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Germany, www.mag-tecnomagnete.com |