{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan ⌀ okrugli | 450 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 3.000 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 40 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 25 mm | |
Dimenzija A | 284 mm | |
Dimenzija B | 342 mm | |
Dimenzija C | 133 mm | |
Dimenzija D | 131 mm | |
Dimenzija E | 88 mm | |
Dimenzija F | 225 mm | |
Dimenzija G | 52 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 1.000 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 400 kg | |
Težina | 36 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 382001 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001944061 | |
Broj proizvođača | MAXX1000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Magnet za podizanje tereta MaxX 1000 kg
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.568,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
1.901,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina | 36 | 33 |
maksimalna duljina, ravna | 3.000 | 3.000 |
Dimenzija A | 284 | 285 |
Dimenzija E | 88 | 140 |
maksimalni nosivi teret ravan | 1.000 | 1.000 |
Dimenzija B | 342 | 320 |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta | Magnet za podizanje tereta |