• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Studs with hexagon socket, strength class 12.9

Nr art.: 381954
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby Głowica płaska
Średnica zewnętrzna głowicy e 15 mm
Wysokość głowy k 4 mm
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 100 mm
Rozmiar gwintu d1 M12
Długość gwintu b 63 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW4
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 4 mm
Skok gwintu 1,75 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 12.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 381954
EAN / GTIN 4020772381950
Numer producenta 381954
Numer L L30120 372
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Hexagon recess stud screws, strength class 12.9, steel, tempered, rolled thread.

Cecha szcz.:

  • D x L: M12x100
  • Strength class: 12.9
  • B1: 15
  • B2: 63
  • L1: 4
  • AF: 4
  • Weight: 70 g