Șuruburi cu cap hexagonal, clasa de rezistență 12,9

Cod articol.: 381954
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Forma capului filetat Cap plat
Diametrul exterior al capului e 15 mm
Înălțimea capului k 4 mm
Cu manşon ja
Lungime nominală L 100 mm
Dimensiunea filetului d1 M12
Lungime filet b 63 mm
Profil de antrenare locaş hexagonal
Dimensiune acţionare SW4
Unitate lățim cheie metric
Deschidere cheie s 4 mm
Pasul filetului 1,75 mm
Suprafaţă Călit
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet M
Material oțel
Clasă de rezistenţă 12.9

Identificare și clasificare

Cod articol 381954
EAN / GTIN 4020772381950
Număr producător 381954
L-Număr L30120 372
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi cu cap hexagonal, clasa de rezistență 12,9, oțel, fire laminate, călite.

Caracteristică:

  • D x l: M12x100
  • Clasă de rezistenţă: 12,9
  • B1: 15
  • B2: 63
  • L1: 4
  • SW: 4
  • greutate: 70 g