Goujons filetés avec six pans creux, classe de résistance 12,9

Réf.: 381954
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme tête de vis Tête plate
Diamètre extérieur de la tête e 15 mm
Hauteur de la tête k 4 mm
Avec moyeu oui
Longueur nominale L 100 mm
Taille de filetage d1 M12
Longueur filet b 63 mm
Profil d’entraînement six-pans creux
Taille d’empreinte SW4
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture de clé s 4 mm
Pas de filetage 1,75 mm
Surface traitement
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage M
Matériau acier
Classe de résistance 12.9

Identification et classification

Référence article 381954
EAN / GTIN 4020772381950
Réf. fabricant 381954
Article hors catalogue L30120 372
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Goujons filetés avec six pans creux, classe de résistance 12.9, acier, trempé, filetage laminé.

Caractéristique(s):

  • D x L: M12x100
  • Classe de résistance: 12,9
  • B1: 15
  • B2: 63
  • L1: 4
  • Ouv.: 4
  • Poids: 70 g