Tornillos con hexágono interior, clase de resistencia 12,9

Número de artículo: 381954
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza plana
Diámetro exterior de la cabeza e 15 mm
Altura de la cabeza k 4 mm
Con collar
Longitud nominal L 100 mm
Tamaño de rosca d1 M12
Longitud de rosca b 63 mm
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento SW4
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 4 mm
Paso de rosca 1,75 mm
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca M
Material acero
Clase de resistencia 12.9

Identificación y clasificación

Número de artículo 381954
EAN / GTIN 4020772381950
Número del fabricante 381954
Número L L30120 372
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos con hexágono interior, clase de resistencia 12.9, acero, templado, roscado.

Característica:

  • D x L: M12x100
  • Clase de resistencia: 12,9
  • B1: 15
  • B2: 63
  • L1: 4
  • Anchura llave: 4
  • Peso: 70 g