Tapbouten met binnenzeskant, sterkteklasse 12,9

Artikelnummer: 381954
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 381954
EAN/GTIN 4020772381950
Nummer fabrikant 381954
L-nummer L30120 372
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tapbouten met binnenzeskant, sterkteklasse 12.9, staal, gehard, gerolde draad.

Kenmerk:

  • D x L: M12x100
  • Sterkteklasse: 12,9
  • B1: 15
  • B2: 63
  • L1: 4
  • SW: 4
  • Gewicht: 70 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan