Klocek z magnesem stałym, drobna podziałka biegunów, Typ: MH202

Nr art.: 380815 MH202
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta MH202
Z otworem centrującym nie
Długość 100 mm
Szerokość 50 mm
Wysokość H 50 mm
Podziałka biegunów 4 mm
Dopuszczalne zużycie płyty biegunowej 14 mm
Wysokość pola magnetycznego 6 mm
Rodzaj produktu Szczęka blokowa
Typ mocowania magnes
Nominalna siła przyczepności 80 N/cm2
Masa 1,7 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380815 MH202
EAN / GTIN 2050001854278
Numer producenta 242.01-MH202
Producent/osoba odpowiedzialna SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

Trzy magnetyczne powierzchnie mocujące.

Zastosowanie:

Do profilowania i obróbki drobnych detali, jak np. stemple itd.

Wskazówka:

Magnes trwały, bez możliwości przełączania.