Permanentmagnet-spännblock, finpoldelning MH202

Article no.: 380815 MH202
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ MH202
längd a 100 mm
bredd B 50 mm
Totalhöjd C 50 mm
magnetfälthöjd 6 mm
polplattans slipmån 14 mm
poldelning 4 mm
maximal vinkellavvikelse 5 grad
vikt 1,7 kg
nominell vidhäftningskraft 80 N/cm2
Produktslag Magnetspännplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 380815 MH202
EAN / GTIN 2050001854278
Manufacturer number 242.01-MH202

Beskrivelse

Utförande:

Tre magnetiska anläggningsytor.

Användningsdata:

För profilering och bearbetning av små arbetsstycken, som stämplar etc.

Anmärkning:

Permanentmagnet, ej till- och frånkopplingsbart.