Klocek z magnesem stałym, drobna podziałka biegunów, Typ: MH203

Nr art.: 380815 MH203
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta MH203
Z otworem centrującym nie
Długość 100 mm
Szerokość 25 mm
Wysokość H 25 mm
Podziałka biegunów 4 mm
Dopuszczalne zużycie płyty biegunowej 6 mm
Wysokość pola magnetycznego 6 mm
Rodzaj produktu Szczęka blokowa
Typ mocowania magnes
Nominalna siła przyczepności 80 N/cm2
Masa 0,5 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380815 MH203
EAN / GTIN 2050001854261
Numer producenta 242.01-MH203
Producent/osoba odpowiedzialna SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

Dwie magnetyczne powierzchnie mocujące.

Zastosowanie:

Do profilowania i obróbki drobnych detali, jak np. stemple itd.

Wskazówka:

Magnes trwały, bez możliwości przełączania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka