Klocek z magnesem stałym, drobna podziałka biegunów, Typ: MH203S

Nr art.: 380815 MH203S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta MH203S
Z otworem centrującym nie
Długość 100 mm
Szerokość 25 mm
Wysokość H 25 mm
Podziałka biegunów 4 mm
Dopuszczalne zużycie płyty biegunowej 6 mm
Wysokość pola magnetycznego 6 mm
Rodzaj produktu Szczęka blokowa
Typ mocowania magnes
Nominalna siła przyczepności 180 N/cm2
Masa 0,5 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380815 MH203S
EAN / GTIN 2050001922281
Numer producenta 242.01-MH203S
Producent/osoba odpowiedzialna SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

Dwie magnetyczne powierzchnie mocujące.
bardzo duża siła mocowania magnesów SmCo- przy obróbce trudnoskrawalnych materiałów.

Zastosowanie:

Do profilowania i obróbki drobnych detali, jak np. stemple itd.

Wskazówka:

Magnes trwały, bez możliwości przełączania.