{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | MH202 | |
| Dĺžka A | 100 mm | |
| Šírka B | 50 mm | |
| Celková výška C | 50 mm | |
| Výška magnetického poľa | 6 mm | |
| Opotrebiteľnosť pólovej dosky | 14 mm | |
| Rozteč pólov | 4 mm | |
| maximálna odchýlka uhla | 5 Stupeň | |
| Hmotnosť | 1,7 kg | |
| Menovitá prídržní sila | 80 N/cm2 | |
| Druh produktu | Magnetická upínacia doska |
| Číslo položky | 380815 MH202 | |
| EAN/GTIN | 2050001854278 | |
| Číslo výrobcu | 242.01-MH202 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |