Permanentmagnet-spændeblok, finpoldeling, Type: MH202

Art.-nr.: 380815 MH202
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type MH202
Længde A 100 mm
Bredde B 50 mm
Samlet højde C 50 mm
Magnetfelthøjde 6 mm
Polpladens slidstyrke 14 mm
Poldeling 4 mm
Maks. vinkelafvigelse 5 grader
Vægt 1,7 kg
Nominel magnetkraft 80 N/cm2
Produkttype Magnetspændeplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 380815 MH202
EAN/GTIN 2050001854278
Producentnummer 242.01-MH202
Producent/ansvarlig person SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Betegnelse

Udførelse:

Tre magnetiske spændeflader.

Anvendelse:

Til profilering og bearbejdning af små emner som stempler osv.

Bemærk:

Permanentmagnet, kan ikke aktiveres.