Kruhové upínací desky s permanentním magnetem, s radiálním dělením pólů, ⌀ sklíčidla: 500mm

Artiklové číslo: 380810 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ sklíčidla (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ sklíčidla 500 mm
Výška 92 mm
Výšková tolerance +0,5 / -2 mm
⌀ nemagnetického jádra 60 mm
Maximální ⌀ vrtání 58 mm
⌀ roztečné kružnice 360 / 440 mm
Závit ⌀ 8×M8
Hmotnost 144 kg
Jmenovitá adhezní síla 150 N/cm2
Středicí ⌀ 200 mm
Hloubka středění 8 mm
Druh produktu Magnetické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380810 500
EAN / GTIN 2050002040304
Číslo výrobce 244.06-500
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

  • Systém neodymových magnetů s vysokou upínací silou.
  • Koncentrické drážky pro vyrovnání obrobků.
  • Střed magneticky neaktivní, díky tomu průchozí otvor možný.

Spínač přes páčku ZAP/VYP.

Použití:

  • K broušení a soustružení.
  • Díky radiálnímu dělení pólů, vhodný zejména pro upínání prstenců.
  • Pro kruhové a prstencové obrobky.