{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ chuck | 500 mm | |
höjd | 92 mm | |
Höjdtolerans | +0,5 / -2 mm | |
⌀ omagnetisk kärna | 60 mm | |
maximal urborrnings-⌀ | 58 mm | |
hålcirkel ⌀ | 360 / 440 mm | |
Gäng-⌀ | 8×M8 | |
vikt | 144 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 150 N/cm2 | |
centrerings-⌀ | 200 mm | |
centreringsdjup | 8 mm | |
Produktslag | Magnetspännchuck |
Artikelnummer | 380810 500 | |
EAN/GTIN | 2050002040304 | |
Tillverkarens nummer | 244.06-500 |