{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cu orificiu de centrare | ja | |
| Adâncime de centrare | 5 mm | |
| Diametru aparat de centrare | 50 mm | |
| Lungime | 150 mm | |
| Lăţime | 150 mm | |
| Înălţime H | 57 mm | |
| Diametru mandrină | 150 mm | |
| Diametru de găurire max. | 24 mm | |
| Diametru miez nemagnetic | 20 mm | |
| Dimensiune filet | M6 | |
| Număr de fileturi | 8 | |
| Tip produs | Mandrină cu magnet | |
| Tip de prindere | magnet | |
| Cu filet | ja | |
| Diametru cerc orificiu | 80 mm | |
| Forță nominală de fixare | 100 N/cm2 | |
| Greutate | 6,5 kg | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 380810 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197310910 | |
| Număr producător | 244.06-150 | |
| Producător/responsabil | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |