{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ chuck | 150 mm | |
höjd | 57 mm | |
Höjdtolerans | +0,5 / -2 mm | |
⌀ omagnetisk kärna | 20 mm | |
maximal urborrnings-⌀ | 24 mm | |
hålcirkel ⌀ | 80 / 120 mm | |
Gäng-⌀ | 8×M6 | |
vikt | 6,5 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 100 N/cm2 | |
centrerings-⌀ | 50 mm | |
centreringsdjup | 5 mm | |
Produktslag | Magnetspännchuck |
Artikkelkode | 380810 150 | |
EAN / GTIN | 4045197310910 | |
Manufacturer number | 244.06-150 |