Pneumatic grease gun, capacity 500 cm3 or 400 g of grease

Nr art.: 379A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Maksymalne ciśnienie robocze 8 bar
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Materiał przyłącza metal
Pojemność 500 cm3
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Długość całkowita 179 mm
Wysokość całkowita 380 mm
Wąż w zestawie tak
Typ połączenia Szybkozłącze
Ciśnienie próbne 12 bar
Możliwość użycia do Pusty kartusz
Masa 1,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 379A
EAN / GTIN 3148511724118
Numer producenta 379A
Numer L L60130 1861
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For standard cartridges or loose grease
  • Aluminium reservoir
  • Lubrication amount1 cm³ per actuation
  • Air pressure 2 - 8 bar (6 bar recommended)
  • Connection thread diameter 8 mm
  • Supplied with bent nozzle tube and nozzle

Cecha szcz.:

  • H [mm]: 380
  • L [mm]: 179
  • [kg]: 1.7