PISTOL.GRAISS PNEUMATIQ.500CM3

Réf.: 379A
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
Pression de service maximale 8 bar
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Matériau raccord métal
Volume de remplissage vrac 500 cm3
Type de produit pistolet à cartouches
Longueur totale 179 mm
Hauteur totale 380 mm
Tuyau inclus oui
Type de raccordement Raccord rapide
Pression d’essai 12 bar
Pour cartouche vide
Poids 1,7 kg

Identification et classification

Référence article 379A
EAN / GTIN 3148511724118
Réf. fabricant 379A
Article hors catalogue L60130 1861
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Epaisseurs de produit: pour cartouches standard ou graisse en vrac
  • Réservoir en aluminium
  • Quantité de lubrifiant1 cm³ par actionnement
  • Pression d'air 2 - 8 bar
  • 6 bar recommandé
  • Filetage de raccordement diamètre 8 mm
  • Livré avec tube de buse coudé et buse

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 380
  • L [mm]: 179
  • [kg]: 1,7