Pompă de ungere cu aer comprimat 500 ml

Cod articol.: 379A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Presiune de lucru maxim 8 bar
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Material conexiune metal
Volum de umplere în stare desfăcută 500 cm3
Tip produs Presă cu cartuş
Lungimea totală 179 mm
Înălţimea totală 380 mm
Furtun inclus da
Tipul conexiunii Cuplaj rapid
Presiune de verificare 12 bar
Recomandat pentru Cartuș gol
Greutate 1,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 379A
EAN / GTIN 3148511724118
Număr producător 379A
L-Număr L60130 1861
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: pentru cartușe standard sau unsoare vrac
  • recipient din aluminiu
  • cantitate de lubrifiere1 cm³ pe operațiune
  • presiune aer 2 - 8 bar
  • recomandat 6 bar
  • diametru filet de racordare 8 mm
  • livrat cu tubul îndoit și duză

Caracteristică:

  • H [mm]: 380
  • L [mm]: 179
  • [kg]: 1,7