PISTOLA PARA GRASA NEUMATICA 500CM3

Número de artículo: 379A
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Presión de trabajo máxima 8 bar
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Material conexión metal
Volumen de llenado suelto 500 cm3
Tipo de producto Pistola de calafatear
Longitud total 179 mm
Altura total 380 mm
Tubo flexible incluido
Tipo de conexión Acoplamiento rápido
Presión de prueba 12 bar
Aptitud para Cartucho vacío
Peso 1,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 379A
EAN / GTIN 3148511724118
Número del fabricante 379A
Número L L60130 1861
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: para cartuchos estándar o grasa suelta
  • contenedor de aluminio
  • cantidad de lubricación1 cm³ por actuación
  • presión de aire 2 - 8 bar
  • 6 bar recomendado
  • diámetro de la rosca de conexión 8 mm
  • suministrado con tubo de boquilla doblado y boquilla

Característica:

  • H [mm]: 380
  • L [mm]: 179
  • [kg]: 1,7