Trykluft-fedtpistol 500 ml

Art.-nr.: 379A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Arbejdstryk maksimalt 8 bar
Energiforsyning trykluftdrevet
Materiale, tilslutning metal
Fyldningskapacitet, løs 500 cm3
Produkttype patronpresse
Længde i alt 179 mm
Højde i alt 380 mm
Slange, inkluderet ja
Type, tilslutning Lynkobling
Kontroltryk 12 bar
Egnet til tom patron
Vægt 1,7 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 379A
EAN/GTIN 3148511724118
Producentnummer 379A
L-nummer L60130 1861
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: til standardpatroner eller løst fedt
  • aluminiumsbeholder
  • smøringsmængde1 cm³ pr. arbejdsgang
  • lufttryk 2 - 8 bar
  • 6 bar anbefales
  • tilslutningsgevinddiameter 8 mm
  • leveres med bøjet dyserør og dyse

Egenskab:

  • H [mm]: 380
  • L [mm]: 179
  • [kg]: 1,7