Clamp with plastic cap, complete

Nr art.: 376939
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 160 mm
Szerokość 67 mm
Wysokość 45 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania 45 mm
Długość rowka 58,5 mm
Szerokość rowka 18 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka 62 mm
Odległość od wierzchołka do rowka 58,5 mm
Długość śruby mocującej 160 mm
Norma DIN 6315 B
Sprawdziany do gwintu UNF M16
Śruby mocujące M16
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376939
EAN / GTIN 4020772376932
Numer producenta 376939
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping iron with plastic cap, complete, with DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B and captive U-piece, tempered steel burnished.

Cecha szcz.:

  • Groove: 18
  • With clamping screw: M16x18x160
  • H1 *: 0-45
  • B1: 18
  • B2: 67
  • L: 160
  • A: 58.5
  • A1: 62.0
  • E1: 49
  • E2: 63
  • Weight: 1668 g