• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Kunststoffkappe, komplett

Artikel-Nr.: 376939
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge 160 mm
Breite 67 mm
Höhe 45 mm
Spannhöhe min. 0 mm
Spannhöhe max. 45 mm
Länge Nut 58,5 mm
Breite Nut 18 mm
Abstand Spitze zum Nutende 62 mm
Abstand Spitze zur Nut 58,5 mm
Länge Spannschraube 160 mm
Norm DIN 6315 B
Gewinde M16
Spannschrauben M16
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376939
EAN / GTIN 4020772376932
Herstellernummer 376939
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Kunststoffkappe, komplett, mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B und unverlierbarem U-Stück, Vergütungsstahl brüniert.

Merkmal:

  • Nut: 18
  • mit Spannschraube: M16x18x160
  • H1 *: 0-45
  • B1: 18
  • B2: 67
  • L: 160
  • A: 58,5
  • A1: 62,0
  • E1: 49
  • E2: 63
  • Gewicht: 1668 g