Barre de serrage avec capuchon en plastique, complète

Réf.: 376939
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 160 mm
Largeur B 67 mm
Hauteur H 45 mm
Hauteur de serrage min. 0 mm
Hauteur serrage max. h 45 mm
Longueur rainure f 58,5 mm
Largeur rainure a 18 mm
Ecartement pointe/extrémité de rainure e 62 mm
Ecartement pointe/rainure e 58,5 mm
Longueur vis de serrage 160 mm
Norme DIN 6315 B
Filetage M16
Vis de serrage M16
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 376939
EAN / GTIN 4020772376932
Réf. fabricant 376939
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Fer de serrage avec capuchon en plastique, complet, DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B et pièce en U captif, acier trempé bruni.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 18
  • Avec vis de serrage: M16x18x160
  • H1 *: 0-45
  • B1: 18
  • B2: 67
  • L: 160
  • A: 58,5
  • A1: 62,0
  • E1: 49
  • E2: 63
  • Poids: 1668 g