Bară de prindere cu capac din plastic, completă

Cod articol.: 376939
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 160 mm
Lăţime B 67 mm
Înălţime H 45 mm
Înălțime de strângere min. 0 mm
Înălţimea max. de prindere h 45 mm
Lungime canelură f 58,5 mm
Lățime canelură a 18 mm
Distanţă vârf și capăt canelură e 62 mm
Distanţă vârf și canelură e 58,5 mm
Lungimea şurubului de strângere 160 mm
Standard DIN 6315 B
Filet M16
Şuruburi de strângere M16
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 376939
EAN / GTIN 4020772376932
Număr producător 376939
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Fier de prindere cu capac din plastic, complet, cu din 787, din 6340, din 6330B și U-piece captiv, oțel călit lustruit.

Caracteristică:

  • Canelură: 18
  • Cu șurub de fixare: M16x18x160
  • H1 *: 0-45
  • B1: 18
  • B2: 67
  • L: 160
  • A: 58,5
  • A1: 62,0
  • E1: 49
  • E2: 63
  • greutate: 1668 g