Upínací tyč s plastovým uzávěrem, kompletní

Artiklové číslo: 376939
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka 160 mm
Šířka 67 mm
Výška 45 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální 45 mm
Délka drážky 58,5 mm
Šířka drážky 18 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky 62 mm
Vzdálenost hrotu od drážky 58,5 mm
Délka upínacího šroubu 160 mm
Norma DIN 6315 B
Závit M16
Upínací šrouby M16
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376939
EAN / GTIN 4020772376932
Číslo výrobce 376939
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací žehlička s plastovým uzávěrem, kompletní, s DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B a uchoponým u -kusem, kalená ocel.

Charakteristika:

  • Drážka: 18
  • S upínací šroub: M16x18x160
  • H1 *: 0-45
  • B1: 18
  • B2: 67
  • L: 160
  • A: 58,5
  • A1: 62,0
  • E1: 49
  • E2: 63
  • hmotnost: 1668 g