Svirtinis užraktas horizontalus, Tipas: 3

Prekės Nr.: 376800 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Verschlussspanner horizontal, Typ: 3
Reguliavimo užspaudimo kablys min. c 48,5 mm
Laikymo jėga maks. F 3 200 N
Reguliavimo užspaudimo kablys maks. c 96 mm
Kiaurymės skersmuo 6,5 mm
Tarpai tarp kiaurymių min. k 19 mm; 24,5 mm
Tarpai tarp kiaurymių maks. k 19 mm; 32 mm
Clamping height 19 mm
Produkto rūšis svirtinis užraktas
Su kiauryme taip
Su varžtu / sriegiu taip
Visas ilgis L 216 mm
Visas aukštis H 70 mm
Medžiaga iš plastiko; iš termiškai pagerinto plieno.; nerūdijantysis plienas; plienas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376800 3
EAN / GTIN 4020772008604
Gamintojo numeris 557406
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Komplekte su gaudikliu.
  • Greito užspaudimo svirtinis mechanizmas.
  • Savaime užsifiksuojantis mechanizmas, neleidžia atsidaryti.
  • Kaiščiai iš nerūdijančio plieno.
  • Rankena iš alyvai atsparaus plastiko.
  • Spaustuvai cinkuoti.
  • Užveržimo kablys reguliuojamas sriegiu.
  • Atraminės įvorės gatavai grūdintos.
  • Guoliavietės pateptos.
  • Kablys pagerintos kokybės.

Paskirtis:

Talpų užrakinimui.

Pastaba:

  • Nauja rankena - kompaktiškesnė konstrukcija.
  • Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.