• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Dispositivi di fissaggio rapido orizzontale, Modello: 3

Codice art.: 376800 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
337 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Verstellweg Spannhaken min. 48,5 mm
Haltekraft min. 3.200 N
Verstellweg Spannhaken max. 96 mm
Durchmesser Bohrung 6,5 mm
Produktart Verschlussspanner
mit Bohrung ja
Länge gesamt 216 mm
Höhe gesamt 70 mm
Material Stahl
Gewicht 0,33 kg
Inhalt Einzelteil

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376800 3
EAN / GTIN 4020772008604
Codice del produttore 557406
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Version:

Complete with catch.
  • Quick-action clamp with toggle action.
  • Self-locking mechanism prevents inadvertent opening.
  • Rivet of stainless steel.
  • Handle made of oil-resistant plastic.
  • Galvanised clamps.
  • Clamping hook adjustable using thread.
  • Bearing bushes case-hardened.
  • Bearings greased.
  • Hardened hook.

Application:

For closing containers.

Note:

  • More compact design due to new handle.
  • Ergonomic 2-component handle, very comfortable to use due to enlarged hand rest.