Sulkupuristimet vaaka 3

Tuote nro.: 376800 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6848HJ
Reikien etäisyys e 19 mm
Reikien etäisyys f 24,5 mm - 32 mm
Reiän ⌀ d 6,5 mm
Kiinnityskoukun säätöväli c 48,5 mm - 96 mm
Kiinnityskorkeus h 19 mm
Puristusvoima P (veto) 3 200 N
Kokonaiskorkeus H 70 mm
Kokonaispituus L 169 mm - 216 mm
Tuotetyyppi Sulkupuristimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376800 3
EAN / GTIN 4020772008604
Valmistajan numero 557406

Kuvaus

Malli:

Sisältää vastimen.
  • Pikakiinnitin, vipumekanismi.
  • Itselukitus estää aukeamisen.
  • Niitti ruostumatonta terästä.
  • Kahva öljynkestävää muovia.
  • Kiinnittimet sinkittyjä.
  • Kiinnityskoukku säädettävissä kierteen avulla.
  • Laakeriholkit hiiletyskarkaistuja.
  • Laakerinpaikat voideltuja.
  • Koukku nuorrutettu.

Käyttö:

Säiliöiden sulkemiseen.

Ohje:

  • Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.
  • Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.