Roller chain

Nr art.: 376699
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
Rodzaj produktu Łańcuch
Długość łańcucha 1 492 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376699
EAN / GTIN 4020772376697
Numer producenta 376699
Numer L L30130 725
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Roller chain, single roller chain DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Surface: bright iron.

Cecha szcz.:

  • Size: 20
  • Nominal size: 1500
  • L: 1492
  • B2: 44
  • B3: 29
  • N: 26
  • P: 31.750
  • max. achievable
    Clamping force: 75 kN
  • Weight: 5580 g