Catena a rulli

Codice art.: 376699
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Catena
Lunghezza catena 1.492 mm
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376699
EAN / GTIN 4020772376697
Codice del produttore 376699
Numero-L L30130 725
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Catena a rulli, catena a rulli singoli DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Superficie: ferro brillante.

Proprietà:

  • Dimensione: 20
  • Dimensione nominale: 1500
  • L: 1492
  • B2: 44
  • B3: 29
  • N: 26
  • P: 31,750
  • max. raggiungibile
    Forza di serraggio: 75 kN
  • Peso: 5580 g