Rullekæde

Art.-nr.: 376699
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Kæde
Længde, kæde 1.492 mm
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376699
EAN/GTIN 4020772376697
Producentnummer 376699
L-nummer L30130 725
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Rullekæde, enkelt rullekæde din 8187. ISO R 606 B
ST 37-2.
Overflade: lyst strygejern.

Egenskab:

  • Størrelse: 20
  • Nominel størrelse: 1500
  • L: 1492
  • B2: 44
  • B3: 29
  • N: 26
  • P: 31,750
  • maks. opnåelig
    Spændekraft: 75kN
  • Vægt: 5580 g