Cadena de rodillos

Número de artículo: 376699
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
Tipo de producto Cadena
Longitud cadena 1.492 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 376699
EAN / GTIN 4020772376697
Número del fabricante 376699
Número L L30130 725
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Cadena de rodillos, cadena de rodillo único DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Superficie: hierro brillante.

Característica:

  • Tamaño: 20
  • Tamaño nominal: 1500
  • L: 1492
  • B2: 44
  • B3: 29
  • N: 26
  • P: 31,750
  • máx. alcanzable
    Fuerza de sujeción: 75 kN
  • peso: 5580 g