Válečkový řetěz

Artiklové číslo: 376699
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Řetěz
Délka řetězu 1 492 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376699
EAN / GTIN 4020772376697
Číslo výrobce 376699
L-číslo L30130 725
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Válečkový řetěz, jednoduchý válečkový řetěz DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Povrch: zářivá žehlička.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • Jmenovitý rozměr: 1500
  • L: 1492
  • B2: 44
  • B3: 29
  • N: 26
  • P: 31,750
  • max. dosažitelný
    Upínací síla: 75 kN
  • Hmotnost: 5580 g