{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6830SJ | |
hålavstånd e | 25,7 mm | |
Hålavstånd f | 22-31,8 mm | |
hål ⌀ d | 6,5 mm | |
spännhöjd H | 32 mm | |
spännkraft P1 | 1 800 N | |
spännkraft P2 | 2 500 N | |
totalhöjd | 48,5 mm | |
totallängd | 206 mm | |
kontaktskruv | M8×45 mm | |
Produktslag | Snabbspännare |
Artikelnummer | 376650 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008819 | |
Tillverkarens nummer | 557427 |