Vodorovný upínač s bezpečnostným blokovaním 3

Č. pol.: 376650 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6830SJ
Vzdialenosť otvorov e 25,7 mm
Vzdialenosť otvorov f 22-31,8 mm
⌀ otvoru d 6,5 mm
Výška upínania H 32 mm
Prídržná sila P1 1 800 N
Prídržná sila P2 2 500 N
celková výška 48,5 mm
Celková dĺžka 206 mm
Prítlačná skrutka M8×45 mm
Druh produktu Vodorovný upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376650 3
EAN/GTIN 4020772008819
Číslo výrobcu 557427

Popis

Prevedenie:

  • Nity z nehrdzavejúcej ocele.
  • Cementáciou tvrdené puzdrá ložiska.
  • Ložiskové miesta mazané.
  • Komplet so zušľachtenou, pozinkovanou prítlačnou skrutkou.
  • Kompaktná konštrukcia skrz novú rukovať.
  • Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.
  • Poistka proti strate prítlačnej skrutky.

Použitie:

Vďaka patentovanému bezpečnostnému uzatváraniu obzvlášť vhodné v zatvorenom, ako aj otvorenom stave, pri vyskytujúcich sa vibráciách a pri montáži nad hlavou.